トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全ゴーグル
トーアボージンの 通気孔付き ゴーグル
コンパクトタイプスーパーワイドゴーグル
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89554647
品番
GL-93 AF
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
軽量コンパクトタイプ。
形状
ゴーグル型
機能
広視界スーパーワイド形、軽量、防爆形、ダイレクトベンチレーション付、調整式布バンド付、回転バンド式、マスク併用可、耐衝撃PC球面2.0mm厚・防曇アイピース
質量(g)
52
フレーム色
グレー半透明
材質(フレーム)
塩ビ
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.0