※使用例(ヘルメットは付いておりません)
トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの 安全ゴーグル
トーアボージンの その他安全ゴーグル
ヘルメット取付形スプリングバンドゴーグル
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89554674
品番
GL-70USB TBETCH
参考基準価格(税別)
¥4,750
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
機能
ヘルメット取付用Uタイプ、MP型・野球帽型ヘルメット用、ステンレス製スプリングバンド交換可、側面溝付型ヘルメット用
材質(レンズ)
ポリカーボネート
適合
MP型、野球帽型ヘルメット
質量(g)
95
規格
JIS規格品