MGB120-GY SULO 大型ダストボックス 120L ソニックスクラバー 89554675 MGB120-GY SULO 大型ダストボックス 120L ソニックスクラバー 89554675 MGB120-GY SULO 大型ダストボックス 120L ソニックスクラバー 89554675

SULO 大型ダストボックス 120L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89554675 品番 MGB120-GY
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

環境大国ドイツ発の機能性大型ダストボックスです。
本体には高密度ポリエチレンを使用し、腐蝕、霜、化学薬品(酸・アルカリ)に強い作りになっています。
耐紫外線剤配合で外置きでも割れや劣化を防ぎます。
フタは本体内部に水が溜まらないよう工夫されています。

容量(L)120 材質本体:高密度ポリエチレン、キャスター:ゴム グレー トラスコ品番819-3577 質量(kg)9.6 高さ(mm)945 奥行(mm)555 間口(mm)505 アズワン品番64-8609-01 2018年トラスコ掲載ページ9 0504 繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする