※ヘルメットは付いておりません
トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの シールド(防災面)
トーアボージンの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
アクリル製シールド(アゴ下ガード)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89554683
品番
528JT-6
参考基準価格(税別)
¥7,520
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
面体強度UP、上下可動スムーズ。
形状
ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)
アクリル
適合
MP型対応、野球帽型ヘルメット対応
質量(g)
195
本体寸法(mm)
270×320
レンズ厚さ(mm)
2