トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの シールド(防災面)
トーアボージンの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
ヘルメット取付け防災面 かるメン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89554692
品番
521BSX-25
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ヘルメットにそってスライドする上下自在2段式。
形状
ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)
アクリル
適合
MP型、野球帽型ヘルメット
質量(g)
120
本体寸法(mm)
225×320
対応
MP型対応
レンズ厚さ(mm)
2