トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの シールド(防災面)
トーアボージンの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
特大ツバ付面 保護面
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89554701
品番
581PTL-6
参考基準価格(税別)
¥9,950
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
形状
ヘルメット取付型防災面
機能
マスク併用、長バンドタイプ
適合
MP型、野球帽型ヘルメット
質量(g)
315
本体寸法(mm)
195×480
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2