N513 簡易式かぶり型防災面 トーアボージン 89554717 N513 簡易式かぶり型防災面 トーアボージン 89554717 N513 簡易式かぶり型防災面 トーアボージン 89554717 N513 簡易式かぶり型防災面 トーアボージン 89554717

簡易式かぶり型防災面

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89554717 品番N513
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
形状かぶり型防災面 機能白ソフトツバ付、18mm巾黄色布ヘッドバンド、ヘルメット取付可(ゴーグルクリップ使用)、めがね・防塵マスク併用可 質量(g)30 タイプメガネ併用可 本体寸法(mm)180×295 材質(レンズ)塩ビ レンズ厚さ(mm)0.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:171

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89554717
2020-11-03
用途:
人との対面に利用している
有限会社ヤマダ衛設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

カバンに入るので重宝しているどのくらい持つのか分からないが今のところは問題無し

対象商品:
89554717
2020-03-30
用途:
簡易で便利
製造業

簡易に使えて便利です、高価な面でなくても、これでも良いかと思います。s。

対象商品:
89554717
2019-05-02
用途:
現場で使用しています。
製造業

軽く使いいいです。また購入したいです。現場の意見でした。

対象商品:
89554717
2018-02-15
用途:
草刈り
久米一級建築士事務所 様 (建設業・工事業)

軽くて小石避けに安心して使えます。喉元までカバーできるのでありがたい。

対象商品:
89554717
2017-06-29
用途:
食品工場での洗浄時に使用
金子産業株式会社 様

ホッチキスを使用しているので、結束帯に付け替えをしている。ここが改善できたらベストです。

対象商品:
89554717
2016-07-01
用途:
草刈り
有限会社大翔 様 (サービス業)

視界が広く作業がやりやすいです。

対象商品:
89554717
2020-05-04
用途:
来客時
教育・研究機関

マスク不足でマスク代替品としてこの商品を購入。海外のニュースで人々がこれをつけて普通に外出しているので、いよいよマスクがなくたったら外出時に着用するつもりです。

対象商品:
89554717
2015-02-04
用途:
油の跳ねるのを防ぐため
レストアの森』SHINKAIサイクル 様

石油やパーツクリーナー・マジッククリンなど 霧状に出るので防ぎます

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする