金属メッシュ保護面

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89554726 品番621黒V-6
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
形状ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ)20メッシュ 用途枝落とし・草刈り・チェーンソー・農作業などに最適。 適合MP型、野球帽型ヘルメット 質量(g)160 本体寸法(mm)215×380

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする