トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの シールド(防災面)
トーアボージンの かぶり型
ビール工場面
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89554735
品番
901
参考基準価格(税別)
¥6,890
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
形状
かぶり型防災面
材質(レンズ)
青色金網焼付塗装、16メッシュ
用途
ガラス・ビン・ボトルなどの製造及び運搬作業。
質量(g)
210
本体寸法(mm)
360×385