トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの シールド(防災面)
トーアボージンの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
防御ネット面
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89554744
品番
855T-6
参考基準価格(税別)
¥11,510
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
形状
ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)
緑色金網焼付塗装
用途
材料運搬用、固形飛来防御用。
適合
MP型、野球帽型ヘルメット
質量(g)
220
本体寸法(mm)
(ヒシ形)一辺35×高さ30×幅65、(本体)高さ215×幅380
注意
※小飛来物がある場合は、保護めがねと併用下さい。