トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの シールド(防災面)
トーアボージンの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
防熱面 68ST
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89554753
品番
68ST-6
参考基準価格(税別)
¥19,540
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
透明に近い・前方が明るく見える。
形状
ヘルメット取付型防災面
機能
ツバ付、反射防止加工
用途
鉄鋼・鋳造・ガラス・炉前等の高熱作業に。
適合
MP型、野球帽型ヘルメット
質量(g)
180
タイプ
熱反射単層金蒸着
本体寸法(mm)
215×260
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
1.5