トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの シールド(防災面)
トーアボージンの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
アルミ多孔板防熱面
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89554771
品番
603T-6
参考基準価格(税別)
¥9,270
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
形状
ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)
アクリル
適合
MP型、野球帽型ヘルメット
寸法(mm)
(レンズ)95×225、(窓開部)80×200
質量(g)
240
本体寸法(mm)
195×365
レンズ厚さ(mm)
2