トーアボージン
トーアボージンの メガネ・ゴーグル・防災面
トーアボージンの シールド(防災面)
トーアボージンの ヘルメット取付型 シールド(防災面)
特殊アルミタレ付防熱面
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89554787
品番
691AU-6
参考基準価格(税別)
¥14,840
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
形状
ヘルメット取付型防災面
材質(レンズ)
アクリル
適合
MP型、野球帽型ヘルメット
質量(g)
230
タイプ
着脱簡単ホック式
本体寸法(mm)
135×260
レンズ厚さ(mm)
2