スイデン
オイルミストフィルター 2口用
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
89554964
品番
3009320000
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
用途
スポットエアコン用オプション
トラスコ品番
793-9418
適合機種
SS-45DH・EH
質量(kg)
0.35
色
黒
高さ(mm)
7
タイプ
2口用
品名
2口用オイルミストフィルター
縦(mm)
800
横(mm)
454
アズワン品番
64-9623-17
2018年トラスコ掲載ページ
9 0859