※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウエルドテック社
ウエルドテック社の 溶接トーチ
ウエルドテック社の トーチ本体
ウエルドテック社の TIGトーチ
空冷TIGトーチ(ダイヘン仕様)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
8
注文コード
89555033
品番
WT-9-8HNB(ダイヘン)TIGMINI200P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,590
販売価格(税別)
¥
46,900
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
8
溶接電流(A)
125
適合電極径(Φmm)
〜2.4
仕様
フレキシブルパワーケーブル標準装備
冷却方式
空冷
ネック形状
固定式
RoHS指令(10物質対応)
対応