※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・ダイヘン仕様)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)4 注文コード89555225 品番WT-17-4R(ダイヘン)インバータ
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はケーブル長6種類から選べます 他の種類を見る
ケーブル長(m)4 溶接電流(A)150 適合電極径(Φmm)〜2.4 仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備 冷却方式空冷 ネック形状固定式 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする