集塵機 低騒音小型集塵機

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)51 注文コード89555244 品番SDC-L400-1V-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥260,000
この商品は質量など4種類から選べます 他の種類を見る

卓上研磨作業にも使えるコンパクト設計です。
手動ちりおとし機能が付いてフィルターの目詰まりを防ぎます。
カセットフィルターなので簡単にメンテナンスができます。
着脱可能なダストチャンバーでダスト処理が簡単です。
従来の小型集塵機の低騒音化を実現しました。
電源コード:2m

用途
歯科技工作業やFAラインへの組み込みに。
宝石、貴金属類の仕上げ研磨作業など。
トラスコ品番496-2761 材質本体:鉄、フィルター:ポリエステル 質量(kg)51 アズワン品番64-9622-69 2018年トラスコ掲載ページ9 0943
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする