※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・ダイヘン仕様)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)4 注文コード89555286 品番WT-26-4R(ダイヘン)インバータ
参考基準価格(税別)¥34,400 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品はケーブル長4種類から選べます 他の種類を見る
ケーブル長(m)4 溶接電流(A)200 適合電極径(Φmm)〜3.2 仕様耐久ゴム製パワーケーブル標準装備 冷却方式空冷 ネック形状固定式 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする