※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST1.5P スーパートング 植歯交換タイプ(プロ用強力型) スーパーツール 89555628 ST1.5P スーパートング 植歯交換タイプ(プロ用強力型) スーパーツール 89555628

スーパートング 植歯交換タイプ(プロ用強力型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89555628 品番 ST1.5P
参考基準価格(税別)¥20,270 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

本体歯部は、植歯タイプなので歯が摩耗した場合に交換できます。
パイプレンチなど使用不能な狭所作業に最適。
一度セットすれば繰り返し作業可能。
本体歯部は、植歯タイプなので歯が摩耗した場合に交換できます。
パイプレンチなど使用不能な狭所作業に最適。
一度セットすれば繰り返し作業可能。
チェーン外れ防止ストッパー付。

くわえられる管径(Φmm)17〜120 くわえられる呼び寸法10〜100A 用途ガス・水道管など狭所での締め付け、解体作業に。 仕様チェーン外れ防止ストッパー付 トラスコ品番856-2107 材質特殊鋼 全長(mm)425 2018年トラスコ掲載ページ4 1411

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チェーンレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/413/
2022-10-13

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする