曜日別特売
SGP130 グリッププライヤ スーパーツール 89555725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリッププライヤ

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
全長(mm)140
最大口開き(mm)(角材)15/(パイプ)19
内容量1丁注文コード89555725品番SGP130
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

歯付の曲線アゴでパイプなどを確実に固定できます。
歯付の曲線アゴでパイプなどを確実に固定できます。
ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。

用途板金・溶接作業に最適です。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)(角材)15/(パイプ)19全長(mm)140切断能力(Φmm) 軟線1.2トラスコ品番856-20982018年トラスコ掲載ページ4 1746
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-05
用途: DIY

玩具かと思っていたら中々良く出来ていて耐久性もありそう。
まだ使い始めですがこれは良いかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする