ウエルドテック社
ウエルドテック社の 溶接養生具(シート・フェンス等)
ウエルドテック社の ケーブルカバー
ケーブルカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
75
長さ(m)
3.8
注文コード
89555785
品番
TC-3-3.8V
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
マジックテープ
材質
ナイロン
幅(mm)
75
色
黒
長さ(m)
3.8
RoHS指令(10物質対応)
対応