※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリッププライヤ ロングノーズタイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89555786 品番 SGP100L
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

狭所作業や細かい作業に最適なロングノーズタイプです。
狭所作業や細かい作業に最適なロングノーズタイプです。
ロック開放レバーは、ロック時に指を挟み込まない方向へ動きます。

種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)(角材)10/(パイプ)18 全長(mm)133 切断能力(Φmm) 軟線1.2 用途板金・溶接作業に最適です。 トラスコ品番856-2104 2018年トラスコ掲載ページ4 1752

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-19
用途:
細かい挟み物の時に使用しようと
TwinEight88 様

細かい物を掴む際に必要と思い購入して見ました。
メーカーは安心と言うか定番のスーパーツール製で
使用感はとても良かったです。
きつく締めても筐体からガタは出る事も無くて
非常に良い工具と感じました。

2025-11-19
用途:
DIY

小型の物が欲しかったので。機能的には問題ない。はさみ先の正確さもまあまあ良いと思う。

対象商品:
89555786
2024-01-01
用途:
自動車部品の取り付けの際の補助
運輸・通信業

ピンを狭い場所で入れる作業に使うのだが頻度は多くない作業なので、ワニ口で小型である事、出来ればロックリリースはグリップの内側に入っている事、価格がそれなりであること、以上の条件でロックプライヤーを探していたところ、この商品を見つけた。
他の激安商品に比べると動作も作りも確実であるように思う。

対象商品:
89555786
2018-11-27
用途:
FRP製品の固定に
製造業

FRP製品の固定に便利そうなので買ってみました。小ぶりで作業しやすく良いと思われ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする