ウエルドテック社
ウエルドテック社の 溶接養生具(シート・フェンス等)
ウエルドテック社の ケーブルカバー
ケーブルカバー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
75
長さ(m)
7.8
注文コード
89555794
品番
TC-3-7.8V
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
幅・長さ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
マジックテープ
材質
ナイロン
幅(mm)
75
色
黒
長さ(m)
7.8
RoHS指令(10物質対応)
対応