※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブルカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)75 長さ(m)9.8 注文コード89555803 品番TC-3-9.8V
参考基準価格(税別)¥35,700 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は幅・長さなど19種類から選べます 他の種類を見る
仕様マジックテープ 材質ナイロン 幅(mm)75 長さ(m)9.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接養生具(シート・フェンス等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする