ウエルドテック社
ウエルドテック社の 溶接養生具(シート・フェンス等)
ウエルドテック社の ケーブルカバー
ケーブルカバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
75
長さ(m)
3.8
注文コード
89555855
品番
TCO-3-3.8V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,600
この商品は
幅・長さ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
マジックテープ
材質
ナイロン
幅(mm)
75
色
オレンジ
長さ(m)
3.8
RoHS指令(10物質対応)
対応