TCO-3-7.8Z ケーブルカバー ウエルドテック社 89555882

ケーブルカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 幅(mm)75 長さ(m)7.8 注文コード89555882 品番TCO-3-7.8Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,600
この商品は幅・長さなど19種類から選べます 他の種類を見る
仕様チャック 材質ナイロン 幅(mm)75 オレンジ 長さ(m)7.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接養生具(シート・フェンス等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする