※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウエルドテック社
ウエルドテック社の 溶接トーチ
ウエルドテック社の アルゴン溶接トーチ用交換部品
ウエルドテック社の アルゴン溶接トーチ用コレット
コレット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89556056
品番
13N23L
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
適合
WT-9(FX)、20(FX)、25、20H、SW-320
種別
大口径ガスレンズコレット
全長(mm)
40
寸法(Φmm)
2.4
RoHS指令(10物質対応)
対応