ウエルドテック社
ウエルドテック社の 溶接トーチ
ウエルドテック社の アルゴン溶接トーチ用交換部品
ウエルドテック社の コレットボディ
コレットボデー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(Φmm)
3.2
注文コード
89556205
品番
45V45
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
この商品は
寸法
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(Φmm)
3.2
適合
WT-24(FX)、WT-24W(FX)、WT-9(FX)、WT-9P、WT-20(FX)、WT-20H、WT-25、SW-320、WT-22、WT-23
全長(mm)
22
種別
標準ガスレンズ
RoHS指令(10物質対応)
対応