※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コレットボデー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89556241 品番 45V63
参考基準価格(税別)¥6,460 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
適合WT-17(FX)、WT-26(FX)、WT-18、WT-18SP(M)、SW-418、WT-28、WT-29 種別大口径ガスレンズ 全長(mm)50 寸法(Φmm)4.0 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする