※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウエルドテック社
ウエルドテック社の 溶接トーチ
ウエルドテック社の アルゴン溶接トーチ用交換部品
ウエルドテック社の コレットボディ
コレットボデー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(Φmm)
2.4
注文コード
89556266
品番
45V64S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥6,660
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
この商品は
寸法
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
41
寸法(Φmm)
2.4
適合
WT-9(FX)、20(FX)、25、20H、22、23、WP-22、SW-320
種別
大口径ガスレンズ
RoHS指令(10物質対応)
対応