※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水冷TIGトーチ(ダイヘン仕様)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)8 注文コード89556302 品番WT-20-8M(ダイヘン)インバータ
参考基準価格(税別)¥57,900 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品はケーブル長4種類から選べます 他の種類を見る
ケーブル長(m)8 溶接電流(A)250 適合電極径(Φmm)〜3.2 仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備 冷却方式水冷 ネック形状固定式 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする