※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウエルドテック社
ウエルドテック社の 溶接トーチ
ウエルドテック社の トーチ本体
ウエルドテック社の TIGトーチ
水冷TIGトーチ(トーチヘッドフレキシブル型・パナソニック仕様)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ケーブル長(m)
8
注文コード
89556397
品番
WT-20FX-8M(パナソニック)BM/BZ/BPシリーズ
参考基準価格(税別)
¥84,950
販売価格(税込)
¥93,390
販売価格(税別)
¥
84,900
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
8
溶接電流(A)
225
適合電極径(Φmm)
〜3.2
仕様
ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備
冷却方式
水冷
ネック形状
フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)
対応