※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

水冷TIGトーチ(トーチヘッドフレキシブル型・日立仕様)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89556415 品番 WT-20FX-8M(日立)インバータ
参考基準価格(税別)¥77,900 販売価格(税込) ¥85,668
販売価格(税別)
77,880
ケーブル長(m)8 溶接電流(A)225 適合電極径(Φmm)〜3.2 仕様ケーブルカバー(黒色・チャック式)標準装備 冷却方式水冷 ネック形状フレキシブル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トーチ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする