※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セラミックノズル

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89556521 品番 10N46L
参考基準価格(税別)¥2,070 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
内径(Φmm)12.7 適合WT-17(FX)、WT-26(FX)、WT-26P、WT-18、WT-18SP(M)、SW418、WT-28、WT-29、i-HEAD#17、i-HEAD#18 種別標準ロング 全長(mm)76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89556485
2017-09-26
用途:
幅の狭い部分の溶接
製造業

幅15mm奥行き30mmの部分に思い通りの溶接ができ、非常に満足しています。
 気のせいかもしれませんが、標準ノズルよりしっかりとシールドされてる感じがしました。

1人が参考にしています
対象商品:
89556485
2017-07-09
用途:
溶接機のガスノズル

取り付け時ネジ部10mmほどのところ半分くらいしか入らなかったので交換を依頼したのですが相手部品がモノタローで扱っていない商品だから合わないと言われ交換不可でしたが、ネジ山がちょっと歪だったのでそれを削ったらすんなり奥まで入りました。モノタロウで扱ってない商品じゃなければいけないんでしょうか、ネジピッチは規格で決まってる物だと思いますけど。メーカーが違っても同じだと思いますけど。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーが異なると合わない場合がございます。
何卒ご了承ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルゴン溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする