スタック
スタックの 静電気対策用品
スタックの 除電ブラシ
アルミ無垢ボディゴールド除電ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89556547
品番
STAC66
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷を付けずに除電とホコリの除去ができます。
用途
半導体関連工場、機械組立工場などの静電気およびホコリ除去など。
トラスコ品番
831-4510
材質
柄:アルミ無垢材、毛材:有機導電性ゴールド繊維
全長(mm)
160
質量(g)
55
線径(Φmm)
0.07
毛丈(mm)
30
表面抵抗値(Ωsq)
10
2
ブラシ長(mm)
100
2018年トラスコ掲載ページ
3 0548