スタック
スタックの 静電気対策用品
スタックの 除電ブラシ
ハンド木柄ゴールド除電ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89556556
品番
STAC145
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷を付けずに除電とホコリの除去ができます。
全長(mm)
280
用途
PCB除電、フィルム、ガラス上のホコリ除去と除電など。
トラスコ品番
831-4513
材質
柄:木、銅製テープ、毛材:有機導電性ゴールド繊維
質量(g)
40
毛丈(mm)
30
抵抗値
5.85×10[[の-2乗]]Ω
ブラシ長(mm)
145
線径(mm)
0.07
2018年トラスコ掲載ページ
3 0546