スタック
スタックの 静電気対策用品
スタックの 除電ブラシ
ハンド木柄ストロングカーボン除電ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89556565
品番
STAC105
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
耐熱(180℃)、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。
耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解です。
全長(mm)
280
用途
PCB基板仕上げ用(静電気とホコリの除去)など。
トラスコ品番
831-4517
材質
柄:木、銅製テープ、毛材:ストロングカーボン繊維
質量(g)
60
毛丈(mm)
30
抵抗値
1.3×10[[の4乗]]Ω
ブラシ長(mm)
145
線径(mm)
0.15
2018年トラスコ掲載ページ
3 0547