ハンド木柄ストロングカーボン除電ブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89556574 品番 STAC150
参考基準価格(税別)¥15,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

耐熱(180℃)、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。
耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解です。

全長(mm)295 用途PCB基板仕上げ用(静電気とホコリの除去)など。 トラスコ品番831-4518 材質柄:木、銅製テープ、毛材:ストロングカーボン繊維 質量(g)105 毛丈(mm)50 抵抗値1.3×10[[の4乗]]Ω・cm ブラシ長(mm)150 線径(mm)0.15 2018年トラスコ掲載ページ3 0547

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

除電ブラシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/278/
2023-03-09

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする