電動ウインチ 100kg 揚程10m

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89556644 品番ECW100
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。
アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。
価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。
工夫次第でいろいろな用途に使用できます。
単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。
動作音が小さいので使用状況を選びません。

用途
荷物の吊り上げや引き寄せ。
旗、のぼり、テントなどの巻揚げ。
トラスコ品番856-9189 セット内容ワイヤロープ4mm×10m 材質スチール、モーター部:アルミ製 質量(kg)9.5 2018年トラスコ掲載ページ7 1456

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする