パトベストタイプ R1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89556696 品番 A-0601-KOR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

高輝度マイクロプリズム再帰性反射材を使用したパトロール・識別用ベストです。
腰部分がマジックテープで、サイズ調整できます。

用途
防犯パトロール。
防災用。
保安用。
色(本体) テープ地色シルバー トラスコ品番836-5156 材質本体:ポリエステル、反射材:PVC 質量(g)220 2018年トラスコ掲載ページ6 0481

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする