スリーライク
スリーライクの 安全ベスト・タスキ
スリーライクの 安全ベスト
スリーライクの ベスト型 安全ベスト
パトベストタイプ R1
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89556705
品番
A-0601-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
高輝度マイクロプリズム再帰性反射材を使用したパトロール・識別用ベストです。
腰部分がマジックテープで、サイズ調整できます。
用途
防犯パトロール。
防災用。
保安用。
色(本体)
黄
テープ地色
シルバー
トラスコ品番
836-5157
材質
本体:ポリエステル、反射材:PVC
質量(g)
220
2018年トラスコ掲載ページ
6 0481