HCS-SC30T スライデックスソフトクローザー 水平レール引込み装置 ダイケン 89556723

※使用例

スライデックスソフトクローザー 水平レール引込み装置

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番858-9779
内容量1セット注文コード89556723品番HCS-SC30T
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

アシストバネにより開扉力が軽減されています。
左右兼用仕様です。
引き込み装置はレール内蔵ですっきりとした納まりです。
引き込み力が3段階で調整できます。
戸袋納まり・標準納まり両方に使用できます。
引戸が閉まりきる手前で引き込み機能が働き、最後まで手を添えなくてもゆっくりと確実に閉まります。

用途
公共施設・一般家庭用。
上吊り式木製引戸用の引き込み装置。
トラスコ品番858-9779セット内容レールL2000:1本、戸先側吊車:1個、戸尻側吊車:1個、引き込み装置:1個、取付ビス材質アルミレール、ガイドレール:アルミ形材(シルバー)、吊車:スチール・樹脂、引き込み装置:樹脂・アルミ形材質量(kg)1.82018年トラスコ掲載ページ2 0833

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,700/税込1,870
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする