スチールゴミ収集庫クリーンストッカー

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)400 材質スチール(カラーガルバリウム鋼板) 注文コード89557615 品番CKE-1005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥65,000
この商品は容量・材質など7種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)400 材質スチール(カラーガルバリウム鋼板) ベージュ セット内容組立用ねじ類、固定用アンカー 用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。 仕様組立式、車上渡し トラスコ品番859-0674 質量(kg)33 高さ(mm)1020 種類集積保管庫 奥行(mm)520 間口(mm)1000 2018年トラスコ掲載ページ9 0521
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89557615 CKE-1005 62304193 CKE-1005M スチールゴミ収集庫クリーンストッカー ダイケン スチールゴミ収集庫クリーンストッカー ダイケン 1台 64,980 税込71,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89557633
2023-07-10
用途:
ゴミの保管
山田石油株式会社 様

まだ設置してすぐなので、使用感や耐久性等はこれから検証。ただ見た目はすっきりしていて景観を壊さない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする