スチールゴミ収集庫クリーンストッカー

(1件のレビュー)
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89557633 品番 CKE-R1305
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
容量(L)600(45Lゴミ袋13袋相当) 材質スチール(カラーガルバリウム鋼板) サンドホワイト セット内容組立用ボルトナット・ねじ類、アンカー金具、固定用アンカー 用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。 仕様組立式、車上渡し トラスコ品番859-0841 質量(kg)43 高さ(mm)1160 種類集積保管庫 奥行(mm)500 間口(mm)1350 2018年トラスコ掲載ページ9 0519
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:286

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89557633
2023-07-10
用途:
ゴミの保管
山田石油株式会社 様

まだ設置してすぐなので、使用感や耐久性等はこれから検証。ただ見た目はすっきりしていて景観を壊さない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする