ダイケン
ダイケンの ゴミ箱
ダイケンの 集積保管用ゴミ箱
スチールゴミ収集庫クリーンストッカー
(1件のレビュー)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89557676
品番
CKR-1907-2
参考基準価格(税別)
¥176,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
容量(L)
1200(45Lゴミ袋26袋相当)
材質
スチール(高耐食溶融メッキ鋼板)
色
サンドホワイト/ブラック
セット内容
組立用ボルトナット・ねじ類、アンカー金具、固定用アンカー
用途
集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。
仕様
組立式、車上渡し
トラスコ品番
859-0845
質量(kg)
83
高さ(mm)
1160
種類
集積保管庫
奥行(mm)
750
間口(mm)
1950
2018年トラスコ掲載ページ
9 0519
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません