DM-Z2921-MG 物置ガーデンハウス棚板付一般型 マカダムグリーン ダイケン 89557886 DM-Z2921-MG 物置ガーデンハウス棚板付一般型 マカダムグリーン ダイケン 89557886 DM-Z2921-MG 物置ガーデンハウス棚板付一般型 マカダムグリーン ダイケン 89557886 DM-Z2921-MG 物置ガーデンハウス棚板付一般型 マカダムグリーン ダイケン 89557886 DM-Z2921-MG 物置ガーデンハウス棚板付一般型 マカダムグリーン ダイケン 89557886

物置ガーデンハウス棚板付一般型 マカダムグリーン

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89557886 品番 DM-Z2921-MG
参考基準価格(税別)¥385,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

フラットで丈夫な床板で掃除が簡単です。
アルミレールとベアリングコロの上吊り引戸により扉の開閉が軽くてスムーズです。
扉は操作のしやすい取手付で錠前は仮ロック機能付です。
屋根への滞留水をシャットアウトしています。
正面土台には凍上対策を施しています。
扉と壁・屋根部分には高品質で耐食性に優れたカラーガルバリウム鋼板を使用しています。

2018年トラスコ掲載ページ10 0696 材質本体:スチール(塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板および塗装溶融亜鉛めっき鋼板) セット内容取付ビス類、アンカープレート、棚板(12型):2枚 質量(kg)322 用途屋外用中型物置。 トラスコ品番820-4876 奥行(mm)2123 間口(mm)2923
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥12,300 / 税込 ¥13,530
北海道地方数量1につき ¥12,300 / 税込 ¥13,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする