曜日別特売
40090038R スライダーボード400×900mm丸タイプ DAISAN 89558026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スライダーボード400×900mm丸タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード89558026品番40090038R
参考基準価格(税別)¥11,770販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。

用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。幅(mm)405材質POMトラスコ品番856-0403長さ(mm)905厚さ(mm)3.8質量(g)7602018年トラスコ掲載ページ8 1303
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89558026
2022-03-11
用途: 梱包作業
有限会社 オムコ北海道サービス業

20kgの段ボールをスライドさせるのに購入しましたが、想像以上に軽くてびっくり作業が楽になりました、もっと早くに購入しておけばよかった、

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイールコンベヤの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/784/
2023-02-03

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする