たくみ
たくみの マーキング用品
たくみの マーカー・クレヨン・マーキングチョーク
ビルマーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89558263
品番
7830
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
キャップを外さず芯補充ができます使いやすいノック式ホルダーです耐熱、耐水チョークですすべりにくいグリップ形状で軍手着用時でも使用しやすいです。
2018年トラスコ掲載ページ
1 2145
材質
ABS、アルミ、真鍮
質量(g)
37
用途
建築用筆記具。
仕様
芯径(mm):5
トラスコ品番
837-0742