たくみ
たくみの マーキング用品
たくみの マーカー・クレヨン・マーキングチョーク
ビルチョーク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
89558315
品番
7837
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
保管、管理に便利なハンギング穴付ケースです耐熱、耐水チョーク5mm芯ですビルマーカー専用です
色
赤
用途
ビルマーカー”Buil:Marker”用替芯
トラスコ品番
837-0747
材質
EVA、ステアリン酸、顔料、ケース:ABS
質量(g)
82
2018年トラスコ掲載ページ
1 2145