9372 デジハンドパワフルフィットストレッチライナー ダンロップ ホームプロダクツ 1双入 89558464

デジハンドパワフルフィットストレッチライナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL レッド 注文コード89558464 品番9372
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など12種類から選べます 他の種類を見る

伸縮ポリウレタン繊維で柔らかく疲れにくい手袋です。
手のひらの発泡天然ゴムがしっかりグリップします。

用途
園芸・農作業、清掃作業、運送作業。
日曜大工、キャンプなどのアウトドア。
その他一般作業。
サイズL 全長(cm)25.0 中指長(cm)7.7 手のひらまわり(cm)20.0 材質表:天然ゴム、裏:ナイロン45%、ポリエステル45%、ポリウレタン10% レッド 入数(双)1 仕様13ゲージ編 トラスコ品番836-5461 質量(g)57 2018年トラスコ掲載ページ6 0529

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする